0192174630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376325
Produttore:0192174630030
EAN:4012801402996
0192174630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192174630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N215-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2. . -E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 costole sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo N2
Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x130x130 mm
Peso1220 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Codice doganale84825000
€ 130,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione