0005396000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192314-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192314-C3
Rubix:170000000708598
Produttore:0005396000030
EAN:4054365648823
0005396000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192314-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005396000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192314-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4254 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2170 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r385000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr385000 N
Codice doganale84825000
391,75 IVA esclusa
/ Unità
477,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione