0192547840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP308-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP308-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376942
Produttore:0192547840030
EAN:4012801021876
0192547840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP308-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192547840030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP308-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso770 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r79000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Codice doganale84825000
87,55 IVA esclusa
/ Unità
106,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione