0167338600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N218-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N218-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376330
Produttore:0167338600000
EAN:4012801403092
0167338600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N218-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167338600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N218-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2370 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
207,34 IVA esclusa
/ Unità
252,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore