0005088960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182952-B-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182952-B-C3
Rubix:170000000364317
Produttore:0005088960030
EAN:4012802367676
0005088960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182952-B-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005088960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182952-B-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-B, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x360x360 mm
Peso18500 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento690 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr780000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1830,87 IVA esclusa
/ Unità
2233,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione