0167409710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2212-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376606
Produttore:0167409710030
EAN:4012801388825
0167409710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2212-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x110x110 mm
Peso1100 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
Codice doganale84825000
71,43 IVA esclusa
/ Unità
87,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione