0167364000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376821
Produttore:0167364000030
EAN:4012801023641
0167364000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167364000030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ312-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1840 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 74,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore