0929766030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3012-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3012-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100094563
Produttore:0929766030000
EAN:4054371105891
0929766030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3012-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929766030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3012-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r106000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
274,34 IVA esclusa
/ Unità
334,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione