0167381280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2205-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376401
Produttore:0167381280030
EAN:4012801590457
0167381280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2205-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2205-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
20,19 IVA esclusa
/ Unità
24,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione