CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NCF 3011 CV/C3

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NCF 3011 CV/C3
Rubix:160000000363200
Produttore:13080
EAN:7316570376500
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NCF 3011 CV/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NCF 3011 CV/C3


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso634 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r140000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr105000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore