0167409800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2213-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000379091
Produttore:0167409800030
EAN:4012801023122
0167409800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2213-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2213-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1470 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r182000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84825000
81,23 IVA esclusa
/ Unità
99,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione