0167407500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP207-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376354
Produttore:0167407500030
EAN:4012801021517
0167407500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP207-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP207-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x72x72 mm
Peso317 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
Codice doganale84825000
30,34 IVA esclusa
/ Unità
37,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione