0001218600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014932-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014932-A
Rubix:160000000404916
Produttore:0001218600000
EAN:4012802371048
0001218600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014932-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001218600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014932-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x220x220 mm
Peso7000 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1080 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r880000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
802,35 IVA esclusa
/ Unità
978,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione