0167401900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU317-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU317-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376699
Produttore:0167401900000
EAN:4012801235334
0167401900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU317-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167401900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU317-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4620 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
139,07 IVA esclusa
/ Unità
169,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione