0192252610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2310-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2310-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379487
Produttore:0192252610030
EAN:4012801228664
0192252610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2310-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192252610030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2310-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x110x110 mm
Peso1970 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r187000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr193000 N
Codice doganale84825000
136,23 IVA esclusa
/ Unità
166,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione