0167353150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2305-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2305-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377067
Produttore:0167353150030
EAN:4012801262484
0167353150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2305-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2305-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso355 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84825000
30,22 IVA esclusa
/ Unità
36,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore