0002694500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185018-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185018-A
Rubix:160000000405128
Produttore:0002694500000
EAN:4054364123086
0002694500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185018-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002694500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185018-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 3 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x140x140 mm
Peso3620 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2140 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
445,60 IVA esclusa
/ Unità
543,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore