0192259030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377122
Produttore:0192259030030
EAN:4012801382199
0192259030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192259030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2316-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso5879 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
Codice doganale84825000
226,31 IVA esclusa
/ Unità
276,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione