0861090490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-MPAX-J30PC-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2326-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:999210325073513
Produttore:0861090490030
EAN:4054369711783
0861090490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-MPAX-J30PC-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0861090490030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-MPAX-J30PC-C3


FAG-cuscinetti a rulli cilindrici

Questi cuscinetti hanno una o più file di elementi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un rullo ha una superficie di contatto maggiore perpendicolare all'asse del rullo, il che gli consente di trasmettere forze più elevate, presenta una maggiore rigidità e permette l'utilizzo di elementi volventi di diametro inferiore a parità di carico.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti a sfere ed è nota per la sua elevata qualità, affidabilità e competenza tecnica. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano i requisiti dei settori più esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Gioco dei cuscinettic3
1319,90 IVA esclusa
/ Unità
1610,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione