0167403190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU320-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU320-E-XL-M1
Rubix:160000000376722
Produttore:0167403190000
EAN:4012801235433
0167403190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU320-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167403190000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU320-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)47x215x215 mm
Peso8773 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
353,37 IVA esclusa
/ Unità
431,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione