CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI HJ 216 EC

Anelli reggispinta (collari assiali a forma di L)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:HJ 216 EC
Rubix:160000000373206
EAN:7316571103860
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI HJ 216 EC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno101,55 mm
Larghezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI HJ 216 EC


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
Gli anelli reggispinta (collari assiali a forma di L) si utilizzano con i cuscinetti a rulli cilindrici con design NU per vincolare l'albero assialmente in una direzione, oppure con i cuscinetti con design NJ per vincolare l'albero assialmente in ambo le direzioni. Gli anelli sono realizzati in acciaio al carbonio-cromo e sono temprati e rettificati. Sono forniti come componenti separati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno101,55 mm
Larghezza12,5 mm
Materialeacciaio al carbonio-cromo (carbon chromium steel), temprato e rettificato
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r166000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr160000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione