0014095300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045010-PP-2NR
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL045010-PP-2NR
Rubix:170000000524075
Produttore:0014095300000
EAN:4012802695335


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0014095300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045010-PP-2NR
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x80x80 mm |
|---|---|
| Peso | 757 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 151000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione