0167370320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1008-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1008-XL-M1
Rubix:160000000375944
Produttore:0167370320000
EAN:4012801021135
0167370320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1008-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167370320000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1008-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso216 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
€ 52,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore