0167337700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N210-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N210-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376308
Produttore:0167337700000
EAN:4012801020480
0167337700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N210-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167337700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N210-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso488 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
46,78 IVA esclusa
/ Unità
57,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore