0167371480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1013-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1013-XL-M1
Rubix:160000000375950
Produttore:0167371480000
EAN:4012801022750
0167371480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1013-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167371480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1013-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso507 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r58000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
80,91 IVA esclusa
/ Unità
98,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore