0011450610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192306
Rubix:160000000405143
Produttore:0011450610000
EAN:4012802072716
0011450610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0011450610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192306


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x72x72 mm
Peso560 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr100000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
106,81 IVA esclusa
/ Unità
130,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore