0501953280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182207-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL182207-A-XL
Rubix:170000000524913
Produttore:0501953280000
EAN:4012802429114
0501953280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182207-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno63,97 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501953280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL182207-A-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici RSL18..-XL, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero, 0AE2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x64x64 mm
Peso270 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno63,97 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r78000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr88000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
59,05 IVA esclusa
/ Unità
72,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione