0167351020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2220-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2220-E-XL-M1
Rubix:160000000376569
Produttore:0167351020000
EAN:4012801228275
0167351020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2220-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167351020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2220-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso5300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
359,70 IVA esclusa
/ Unità
438,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione