0002691400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185017-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185017-A
Rubix:160000000405127
Produttore:0002691400000
EAN:4047643221320
0002691400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185017-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002691400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185017-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x130x130 mm
Peso2720 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2210 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r465000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr300000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 391,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 477,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione