0192534430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2228-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2228-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376627
Produttore:0192534430030
EAN:4012801389211
0192534430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2228-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192534430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2228-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x250x250 mm
Peso15200 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr670000 N
Codice doganale84825000
1123,32 IVA esclusa
/ Unità
1370,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione