0167363460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ311-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ311-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376811
Produttore:0167363460030
EAN:4012801022729
0167363460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ311-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167363460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ311-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ. . -E-XL-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 2 coste sull'anello esterno, 1 costa sull'anello interno, tipo NJ
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1480 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
Codice doganale84825000
63,84 IVA esclusa
/ Unità
77,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione