0167375800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU205-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU205-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376029
Produttore:0167375800000
EAN:4012801256605
0167375800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU205-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167375800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU205-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso137 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore