0167379460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU215-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376086
Produttore:0167379460000
EAN:4012801233279
0167379460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167379460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU215-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1270 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
62,20 IVA esclusa
/ Unità
75,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore