0167382500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU220-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU220-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376115
Produttore:0167382500000
EAN:4012801233507
0167382500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU220-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167382500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU220-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3490 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
€ 135,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore