0933317700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-M1-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NJ2212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:999220426024830
Produttore:0933317700030
EAN:4054371161118
0933317700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-M1-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0933317700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2212-E-XL-M1-C3>A


FAG-cuscinetti a rulli cilindrici

Questi cuscinetti hanno una o più file di elementi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un rullo ha una superficie di contatto maggiore, perpendicolare all'asse del rullo. Ciò consente di trasmettere forze maggiori, conferisce una rigidità superiore e permette l'utilizzo di elementi volventi di diametro inferiore a parità di carico.

Cuscinetto a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, a una fila, cuscinetto flottante, 2 rippe sull'anello esterno, 1 rippa sull'anello interno, tipo NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Regime di riferimento4300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr152000 N
134,65 IVA esclusa
/ Unità
164,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore