0167404400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU330-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU330-E-XL-M1
Rubix:160000000376751
Produttore:0167404400000
EAN:4012801235600
0167404400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU330-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167404400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU330-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27000 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1940 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr900000 N
€ 1060,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1293,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione