0385849640000-02 - CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI F-803589.RZL
Cuscinetto a rulli cilindrici FAG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:F-803589.RZL
Rubix:999200300023441
Produttore:0385849640000

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 121,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0385849640000-02 - CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI F-803589.RZL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5550 g |
|---|---|
| Diametro interno | 121,5 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore