0508925330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182926-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182926-B-XL
Rubix:160000000405000
Produttore:0508925330000
EAN:4047643140010
0508925330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182926-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508925330000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182926-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x180x180 mm
Peso2263 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr238000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
323,55 IVA esclusa
/ Unità
394,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore