0167352770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ224-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376264
Produttore:0167352770030
EAN:4012801381048
0167352770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167352770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ224-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso5914 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza98 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
241,15 IVA esclusa
/ Unità
294,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione