0190082280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2207-E-XL-M1
Rubix:160000000376407
Produttore:0190082280000
EAN:4012801179461
0190082280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190082280000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2207-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x72x72 mm
Peso442 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Codice doganale84825000
60,81 IVA esclusa
/ Unità
74,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione