0167378900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU214-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU214-E-XL-M1
Rubix:160000000376081
Produttore:0167378900000
EAN:4012801023719
0167378900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU214-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167378900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU214-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1280 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r138000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr141000 N
Codice doganale84825000
111,57 IVA esclusa
/ Unità
136,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione