0167363030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ310-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376806
Produttore:0167363030030
EAN:4012801022705
0167363030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ310-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167363030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI * NJ310-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r114000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
53,99 IVA esclusa
/ Unità
65,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore