0167387800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2236-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2236-E-XL-M1
Rubix:160000000380155
Produttore:0167387800000
EAN:4012801397131
0167387800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2236-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167387800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2236-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30700 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1490000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1180000 N
1567,08 IVA esclusa
/ Unità
1911,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore