0508921930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182922-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182922-B-XL
Rubix:160000000404998
Produttore:0508921930000
EAN:4054364122935
0508921930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182922-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508921930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182922-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x150x150 mm
Peso1190 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1710 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r213000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
244,56 IVA esclusa
/ Unità
298,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore