0167400840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU315-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU315-E-XL-M1
Rubix:160000000376690
Produttore:0167400840000
EAN:4012801235259
0167400840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU315-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167400840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU315-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x160x160 mm
Peso3690 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr285000 N
Codice doganale84825000
173,85 IVA esclusa
/ Unità
212,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione