0382644980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU311-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325072985
Produttore:0382644980030
EAN:4012801399845
0382644980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382644980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1680 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
Codice doganale84825000
107,78 IVA esclusa
/ Unità
131,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione