0167339320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N307-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376890
Produttore:0167339320030
EAN:4012801403641
0167339320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N307-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167339320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N307-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso485 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84825000
38,00 IVA esclusa
/ Unità
46,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore