0153825240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181880-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL181880-E
Rubix:160000000404957
Produttore:0153825240000
EAN:4012802117080
0153825240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181880-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno400 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0153825240000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181880-E


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818..-E, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x500x500 mm
Peso19000 g
Diametro interno400 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr660000 N
Paese d'origineRO
Codice doganale84825000
€ 4246,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 5180,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione