0153775550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181888-E-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181888-E-BR
Rubix:170000000705322
Produttore:0153775550000
EAN:4012802765083
0153775550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181888-E-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno440 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153775550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181888-E-BR


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21300 g
Diametro interno440 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento415 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr700000 N
Codice doganale84825000
6076,87 IVA esclusa
/ Unità
7413,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione