0192453350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2326-E-XL-M1
Rubix:160000000377041
Produttore:0192453350000
EAN:4012801398626
0192453350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192453350000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2326-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28800 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza93 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1220000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1080000 N
1200,44 IVA esclusa
/ Unità
1464,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione